| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000337509 Herst.-Nr.: KXRJ- 43745 EAN/GTIN: 4260722276060 |
| |
|
| | |
| Wasserresistentes 300D Oxford Polyester mit hochwertiger Polyurethan-Beschichtung | Gefütterter Polyester-Stepp | Zwei 5 cm breite Reflektionsstreifen um den Körper, Ärmel sowie über beide Schultern | Reißverschluss mit durchgehender Windpatte | Zwei verdeckte Taschen mit seitlichem Eingriff und Reißverschlüssen | Brusttasche mit Klettverschluss | Kapuze im Kragen verstaubar | Innenliegendes Ärmelbündchen | Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 3 und EN 343 | Orange entspricht auch GO/RT 3279 | Ausgestattet mit EAN Barcode | Einzeln in Polybeutel verpackt | Gebrauchsanweisung in allen Amtssprachen der EU | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bis 40 °C | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Die Konformitätserklärung ist auf www.korntex.com verfügbar. Weitere Informationen: | | Größe: | 5XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb, warnschutz regenjacke, warnschutzjacke 5xl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 49,52* | € 65,62* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,84* | € 65,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|