| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000339125 Herst.-Nr.: 980- 32076 EAN/GTIN: 1200103128741 |
| |
|
| | |
| Unisex | Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle | Hergestellt aus unserem weichen, ringgesponnenen Stoff mit Enzymspülung – Softstyle mit hoher Maschendichte für eine glatte Druckoberfläche – ideal für DTG-Druck | Biologisch poliertes Material mit einer der glattesten Druckoberflächen für optimale Druckergebnisse | Dank der biologischen Politur praktisch kein Pilling, auch nach mehreren Wäschen | Ohne Steppnähte, schmale Passform, Ripp-Kragen | Nacken- und Schulterband für hohen Tragekomfort und Strapazierfähigkeit | Moderner, klassischer Schnitt, Seitennähte | Leistungsstarkes schwarzes Abreißetikett Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle | Gramatur: | 153 g/m² (White: 144 g/m²) |
|
| | |
| | | |
| |