| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000339405 Herst.-Nr.: SM430- 97266 EAN/GTIN: 5056375821745 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Regenerierte Baumwolle / recyceltes Polyester | Unisex-Jogginghose mit normaler Passform | Dehnbund und Bündchen mit Kordelzug | Abgerundete Taschen vorne seitlich | Aufgesetzte Tasche hinten | Ton-in-Ton-Steppnähte | Passend zur nachhaltigen SF-Modekollektion | Ohne Branding für einfaches Rebranding | Wiederverwertbare, verschließbare Beutel – zu 100% aus recyceltem Kunststoff Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 9/10 Jahre | Materialzusammensetzung: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gramatur: | 260 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |