| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000340421 Herst.-Nr.: 9104- 101772 EAN/GTIN: 5712540100052 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leicht taillierter Schnitt | Stehkragen | Kinnschutz | Brusttasche | Zwei Fronttaschen mit Reißverschluss | SBS-Reißverschlüsse | Arretierbarer Reißverschluss-Zipper | Innenseite angeraut Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 90% Polyester / 10% Elasthan | Gramatur: | 235 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fleece-Weste, Fleecewendeweste, Fleeceweste, Stretchweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, fleecepullover blau größe l, fleece pullover, fleecepullover blau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |