| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000341032 Herst.-Nr.: TRS223- 75493 EAN/GTIN: 5059404941056 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Piqué-Stoff | Kurzärmelig | Polokragen | Heraustrennbares Etikett Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gramatur: | 195 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts, poloshirt (herren) schwarz xl, herren poloshirt, herren-poloshirt schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |