| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000341242 Herst.-Nr.: M06- 70062 EAN/GTIN: 5060933153322 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zertifizierung als 100% Bio-Baumwolle im Übergang | Single-Jersey | Unisex-Style | Weiche, schwere Baumwolle | Loose Fit Passform | Bündchen gerippt | Grob gerippter Kragen | Säume mit einfacher Naht | Abreißbares Nackenetikett | Pflegeetikett mit QR-Code zur Rückverfolgung der Lieferkette und Prüfung der positiven Auswirkungen des Kaufs von Biomaterialien | Pflegeetikett aus Bio-Baumwolle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle | Gramatur: | 220 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |