| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000341288 Herst.-Nr.: BZ65- 12792 EAN/GTIN: 5060933152912 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zertifizierung als 80% Bio-Baumwolle oder Zertifizierung im Übergang / 20% recycelter Polyester (rPET) | Gebürstetes Fleece | Gesäßtasche rechts | Offene Seitentaschen | Gummibund | Abreißbares Etikett | Pflegeetikett mit QR-Code zur Rückverfolgung der Lieferkette und Prüfung der positiven Auswirkungen des Kaufs von Biomaterialien | Pflegeetikett aus Bio-Baumwolle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 2-3 Jahre | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |