Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Result Genuine Recycled , Recycled Compass Padded Softshell Gilet , Navy , Royal ,L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Result Genuine Recycled , Recycled Compass Padded Softshell Gilet , Navy , Royal ,L
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000341479
Hersteller:
     Result Clothing
Herst.-Nr.:
     R238X- 83017
EAN/GTIN:
     5055192384570
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
softshellweste l
softshell weste
Stoff am Torso: Außenmaterial: 100 % recyceltes JIAREN®-Polyester, Füllung: 100 % recycelter REPREVE®-Polyester mit 180 g/m², Innenfutter: 100 % Polyester | Schultersegmente: 2-lagiges Softshell-Gewebe mit 280 g/m² aus mechanischem Garn, Obermaterial: 60% Polyester / 40% recycelter TOPGREEN®-Polyester, Innenschicht: 70% Polyester-Mikrofleece / 30% recycelter TOPGREEN®-Polyester | Spritzwasserabweisend | Windproof | Atmungsaktiv | Kontrastfarbene Reißverschlüsse an den Taschen | Durchgehender YKK-Reißverschluss vorne mit Kinnschutz | Gepolsterter Stehkragen | Wattierter Torso | Eingefasste, weiche Ärmellöcher | Schwarze Reißverschluss-Anhänger | Anhänger | Hochwertige REPREVE®-Recycling-Wattierung aus umweltfreundlichen Materialien, hergestellt aus recycelten Plastikflaschen und Industrieabfällen | Bedruckbare Schultereinsätze aus umweltfreundlichem TOPGREEN®-Softshell-Polyester | Bereit für Branding | Hergestellt aus neun Plastikflaschen (1 Liter)
Weitere Informationen:
Größe:
L
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: softshellweste blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.