| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000341575 Herst.-Nr.: BG758- 3087 EAN/GTIN: 5056514005081 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 100% PU in Lederoptik | Feinkörniges Saffiano-Leder | Hauptfach mit Reißverschluss | Innentasche mit Reißverschluss für Wertsachen | Weiches Futter | Reißverschluss aus hochglänzendem, goldfarbenem Metall | Kompatibel mit dem verstellbaren Boutique-Tragegurt BG765 | Abnehmbarer, verstellbarer Schultergurt | Abreißetikett | Länge des Tragegriffs: ca. 116 cm | Volumen: ca. 1,5 Liter | Lieferung ohne Inhalt/Deko Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 21 x 13 x 7 cm | Materialzusammensetzung: | 100% Polyurethan |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |