| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000344558 Herst.-Nr.: JH147- 40865 EAN/GTIN: 5060914796883 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ringgesponnene Baumwolle | Standard-Passform | Sweat mit durchgehendem Reißverschluss | YKK-Reißverschluss aus Kunststoff | Gerippte Seiteneinsätze | Gerippte Ärmelabschlüsse und Saum | Gebürstetes Innenvlies | 100% Baumwollobermaterial | Abreißetikett Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 70% Baumwolle / 30% Polyester (Charcoal: 52% Baumwolle / 48% Polyester), (Heather Grey: 65% Baumwolle / 35% Polyester) | Gramatur: | 330 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |