| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000344708 Herst.-Nr.: JC038- 36822 EAN/GTIN: 5060914798856 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Slim Fit und | Mischgewebe von AWDis mit Elasthan für hohen Tragekomfort und hervorragende Passform | Mönchskapuze | Reflektierende Details | Kapuze mit verstellbaren Knebeln | Flache Nahtdetails | Daumenöffnungen | Raglan-Ärmel | Schnell trocknend | Leicht | Abreißetikett Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 92% Polyester / 8% Elasthan (Jet Black: 89% Polyester / 11% Elasthan) | Gramatur: | 210 g/m², Black: 240 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |