| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000345080 Herst.-Nr.: KXTAC- 42009 EAN/GTIN: 4260722278897 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Konzipiert für taktische Spezialeinheiten, Sondereinsatzkommandos, Katastrophenhilfe, Sicherheitsfirmen und Behörden | Besonders robust durch 100% 600D Oxford Polyester | Größenverstellbar durch Klettverschlüsse im Schulterbereich | Drei größenverstellbare Gurtbänder an jeder Seite | Große Funkgerättasche für gängige moderne Funkgeräte inkl. Antennenschleife | Drei Reflexstreifen auf dem Rücken und zwei auf den Schultern, ein Reflexstreifen auf dem Torso sowie mehrere Reflexelemente im Bauchbereich | Viele Taschen zum Verstauen von Einsatzutensilien | Aufgenähter stabiler Griff auf der Rückseite in Nackenhöhe um im Notfall den Träger aus Gefahrensituationen zu retten | Ausweistasche für Dienstausweise mit Sichtfenster | Flauschpatch auf der Herzseite zum Anbringen von Klettbeschriftungen (Haken) | Großer Flauschpatch auf der Schulterhöhe des Rückens mit passendem Gegenstück (im Lieferumfang enthalten) | Klettpatch auf dem Reißverschluss verlaufend als zusätzliche Veredelungsfläche | Ausgestattet mit EAN Barcode | Einzeln in Polybeutel verpackt | Gebrauchsanweisung in allen Amtssprachen der EU Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M/XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 220 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 32,68* | € 44,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 95JCC | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 32,95* | € 44,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 95JCC | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 95JCC | ![](/p.gif) | Versand: Lager 95JCC | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|