Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOL´S , Unisex Fleece Zip Jacket Finch , Carbon Grey , XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOL´S , Unisex Fleece Zip Jacket Finch , Carbon Grey , XS
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000350070
Hersteller:
     SOL'S
Herst.-Nr.:
     04022- 52514
EAN/GTIN:
     3609371196687
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
70% recyceltes Polyester / 30% Elasthan | Polarfleece 275 | Hauptverschluss und Seitentaschen mit Reißverschluss aus Spritzguss-Kunststoff | Farblich abgestimmter Reißverschluss-Zipper aus Metall | Geschnitten und genäht | Necktape | Elastische, farblich abgestimmte Schrägbandeinfassung an Bündchen und Saum
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gramatur:
275 g/m²
Weitere Suchbegriffe: fleece jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.