| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000350075 Herst.-Nr.: 04022- 52519 EAN/GTIN: 3609371196694 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 70% recyceltes Polyester / 30% Elasthan | Polarfleece 275 | Hauptverschluss und Seitentaschen mit Reißverschluss aus Spritzguss-Kunststoff | Farblich abgestimmter Reißverschluss-Zipper aus Metall | Geschnitten und genäht | Necktape | Elastische, farblich abgestimmte Schrägbandeinfassung an Bündchen und Saum Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 275 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |