Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOL´S , Unisex Fleece Zip Jacket Finch , Navy , 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOL´S , Unisex Fleece Zip Jacket Finch , Navy , 3XL
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000350084
Hersteller:
     SOL'S
Herst.-Nr.:
     04022- 52528
EAN/GTIN:
     3609371196540
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
70% recyceltes Polyester / 30% Elasthan | Polarfleece 275 | Hauptverschluss und Seitentaschen mit Reißverschluss aus Spritzguss-Kunststoff | Farblich abgestimmter Reißverschluss-Zipper aus Metall | Geschnitten und genäht | Necktape | Elastische, farblich abgestimmte Schrägbandeinfassung an Bündchen und Saum
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gramatur:
275 g/m²
Weitere Suchbegriffe: fleece jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.