| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000350141 Herst.-Nr.: 04042- 52579 EAN/GTIN: 3609371192733 |
| |
|
| | |
| 70% recyceltes Polyester / 30% Polyester, Polarfleece-Futter: 100% Polyester und Taslon-Einsätze: 100% Polyamid | Sherpa 440 | Hauptverschluss und Seitentaschen mit kontrastierendem Nylon-Reißverschluss | Kontrastierende Taslon-Brusttasche mit Nylon-Reißverschluss | Kontrastierende Taslon-Einfassung an Bündchen und Saum | Schwarze Reißverschluss-Zipper mit reflektierenden Details | Saum mit elastischen Kordelzügen und kontrastierenden Enden | Bequemer Schnitt | Rücken leicht verlängert Weitere Informationen: | | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester, Tasloneinsätze: 100% Polyamid | Gramatur: | 440 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |