Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOL´S , Unisex Long Sleeve T-Shirt Pioneer , Bright Red , XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOL´S , Unisex Long Sleeve T-Shirt Pioneer , Bright Red , XS
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000350194
Hersteller:
     SOL'S
Herst.-Nr.:
     03982- 52216
EAN/GTIN:
     3609371194478
Suchbegriffe:
Unisex-Langarmshirts
Unisex-Longsleeves
Unisex-T-Shirts
unisex-langarmshirts burgund
Bio-Baumwolle (Zertifizierung beantragt) | Jersey 175 | Gerippter Rundhalsausschnitt | Necktape | Lange Ärmel | Bündchen aus schwerem 2x1-Ripp | Geschnitten und genäht | Bequemer Schnitt | Seitenschlitze
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Materialzusammensetzung:
100% Baumwolle (Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Viskose)
Gramatur:
175 g/m²
Weitere Suchbegriffe: unisex t shirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.