| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000350276 Herst.-Nr.: 03995- 52403 EAN/GTIN: 3609371189665 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Außen: 94% recyceltes Polyester / 6% Elasthan; innen: Mikrofleece-Futter aus 100% recyceltem Polyester | Hauptverschluss, Seitentaschen und Brusttasche mit farblich abgestimmtem Nylon-Reißverschluss | Farblich abgestimmter Reißverschluss aus Metall mit reflektierender Kordel | Ärmel und Kapuze abnehmbar | Elastische Kapuze und unterer Saum mit verstellbaren Enden | Verstellbare Klett-Bündchen | Innentasche mit Nylon-Reißverschluss Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XS | Materialzusammensetzung: | 94% Polyester / 6% Elasthan, Innen: 100% Polyester | Gramatur: | 270 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |