Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOL´S , Softshell Jacket 3in1 Falcon , Black , S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOL´S , Softshell Jacket 3in1 Falcon , Black , S
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000350277
Hersteller:
     SOL'S
Herst.-Nr.:
     03995- 52404
EAN/GTIN:
     3609371189641
Suchbegriffe:
3-in-1 Jacke
Doppeljacke
Kombijacke
Soft-Shell-Jacke
Außen: 94% recyceltes Polyester / 6% Elasthan; innen: Mikrofleece-Futter aus 100% recyceltem Polyester | Hauptverschluss, Seitentaschen und Brusttasche mit farblich abgestimmtem Nylon-Reißverschluss | Farblich abgestimmter Reißverschluss aus Metall mit reflektierender Kordel | Ärmel und Kapuze abnehmbar | Elastische Kapuze und unterer Saum mit verstellbaren Enden | Verstellbare Klett-Bündchen | Innentasche mit Nylon-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Größe:
S
Materialzusammensetzung:
94% Polyester / 6% Elasthan, Innen: 100% Polyester
Gramatur:
270 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.