Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOL´S , Softshell Jacket 3in1 Falcon , Black , M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000350278
Hersteller:
     SOL'S
Herst.-Nr.:
     03995- 52405
EAN/GTIN:
     3609371189634
Suchbegriffe:
3-in-1 Jacke
Doppeljacke
Kombijacke
Soft-Shell-Jacke
Außen: 94% recyceltes Polyester / 6% Elasthan; innen: Mikrofleece-Futter aus 100% recyceltem Polyester | Hauptverschluss, Seitentaschen und Brusttasche mit farblich abgestimmtem Nylon-Reißverschluss | Farblich abgestimmter Reißverschluss aus Metall mit reflektierender Kordel | Ärmel und Kapuze abnehmbar | Elastische Kapuze und unterer Saum mit verstellbaren Enden | Verstellbare Klett-Bündchen | Innentasche mit Nylon-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Größe:
M
Materialzusammensetzung:
94% Polyester / 6% Elasthan, Innen: 100% Polyester
Gramatur:
270 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, kombijacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.