| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000351484 Herst.-Nr.: BRYC- 1302 EAN/GTIN: 8028661421370 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hauptmaterial: 100 % zertifizierter recycelter Polyester-Twill / Seite und Rückseite: 100 % zertifiziertes recyceltes Polyester (aus 3 Flaschen hergestellt) | Klassische strukturierte Fünf-Segmente-Truckerkappe aus recyceltem Polyester-Twill | Recyceltes Mesh-Material zur Luftzirkulation | Snapback-Verschluss aus recyceltem PVC | Breite Form | Leichte und atmungsaktive Form Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | One Size | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 200 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |