| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000351798 Herst.-Nr.: C100631- 80277 EAN/GTIN: 8054216312169 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zweifarbige Ausführung: Die zweite Farbe ist die Farbe des Markenlogos und der Bündchen. Einfarbige Ausführung: Das Markenlogo und die Bündchen sind in verschiedenen Farben. | Sneaker Socken | Ultraleicht | Angenehm zu tragen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 43/46 | Materialzusammensetzung: | 69% Baumwolle / 19% Polyester / 10% Polyamid / 2% Elasthan (Grey Melange: 48% Baumwolle / 40% Polyester / 10% Polyamid / 2% Elasthan) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Knöchelsocken, Kurzsocke, Kurzsocken, Sneakersocke, Sneakersocken, Söckchen, arbeitssocken blau, arbeitssocken, arbeitssocken gr. 43-46 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |