| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000352042 Herst.-Nr.: 9681- 102318 EAN/GTIN: 5712540104364 |
| |
|
| | |
| Außenmaterial: 2-lagiges Gewebe, Futter: Polyester 310T, Füllung: DuPont™ 120G | 4-Wege-Stretchmaterial | Abnehmbare Kapuze mit verstellbarer Kordel | Kinnschutz | SBS-Reißverschlüsse | Nähte getaped | Wasser abweisend | Verstellbarer Saum mit Kordelstopper | Zwei verdeckte, warm gefütterte Vordertaschen | Brust- und Innentasche | Ärmel mit verdeckten, windabweisenden Stretch-Bündchen | Klettband am Handgelenk für eine individuelle Passform Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 88% Polyester / 12% Elasthan, Futter: 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, regenparka schwarz, kälteschutzjacke |
| | |
| |