| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000352689 Herst.-Nr.: LW802- 61955 EAN/GTIN: 5056375822377 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Regenerierte Baumwolle / recycelter Polyester | Gebürstete Rückseite | Fleece | Aus recycelten Materialien | Strick-Ripp am Hals und an den Bündchen aus Eigengewebe | Mit Kapuze | Kängurutasche vorne | Offene Leiste vorne in der Mitte | Eingesetzte Ärmel | Ohne Logo Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 3-4 Jahre | Materialzusammensetzung: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gramatur: | 260 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |