| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000352907 Herst.-Nr.: 904- 35346 EAN/GTIN: 4251478250985 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ringgesponnene, gekämmte Baumwolle / recycelter Polyester (innen angeraut) | Weiches Mischgewebe | Sehr glatte Oberflächenstruktur mit angerauter Innenseite | Modische Passform | Praktischer Front-Reißverschluss und zwei verdeckte Seitentaschen mit Metall-Reißverschluss | Verstärktes, farblich passendes Nackenband | Saum- und Ärmelabschluss aus elastischen 1x1 Ripp-Strick-Bündchen | Einlaufvorbehandelt und Antipilling | 60 °C waschbar und für Industriewäsche geeignet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 5XL | Materialzusammensetzung: | 70% Baumwolle / 30% Polyester | Gramatur: | 320 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |