| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000353121 Herst.-Nr.: 902- 35165 EAN/GTIN: 4251478243079 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Besonders robustes, weiches Mischgewebe | Sehr glatte Oberflächenstruktur mit angerauter Innenseite | Modischer Schnitt ( Regular Fit ) | Flatlock-Steppnähte an Schultern, Ärmelöffnungen und Bündchen | Verstärktes, farblich passendes Nackenband | Saum- und Ärmelabschluss aus elastischen 2x2 Ripp-Strick-Bündchen | Einlaufvorbehandelt und Antipilling | Waschbar bis 60 °C und für Industriewäsche geeignet | BSCI zertifizierte Produktion Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 4XL | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Grey Melange: 90% Baumwolle / 10% Viskose) | Gramatur: | 320 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |