| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000353192 Herst.-Nr.: 1002- 32710 EAN/GTIN: 4251478226560 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ringgesponnene und gekämmte Baumwolle / Recycelter Polyester (French Terry) | Modern regular fit | Antipilling und einlaufvorbehandelt, farbecht | Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss | Saum, Taschenabschluss und Ärmelbund sind mit hochwertigem 1x1-Rippstrick versehen | Elegantes Erscheinungsbild und dennoch robust | Für Industriewäsche geeignet | Ohne Label Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 70% Baumwolle / 30% Polyester | Gramatur: | 360 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |