| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000353258 Herst.-Nr.: M03- 69939 EAN/GTIN: 5060933154015 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zertifizierung als Bio-Baumwolle in Arbeit | Single-Jersey | Unisex-Style | Weiche, schwere Bio-Baumwolle | Bequeme Passform | Doppelnaht an Ärmeln und Saum | Ausschnitt aus 1x1 Feinripp | Abreißbares Nackenetikett | Pflegeetikett mit QR-Code zur Rückverfolgung der Lieferkette und Prüfung der positiven Auswirkungen des Kaufs von Biomaterialien | Pflegeetikett aus Bio-Baumwolle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle | Gramatur: | 220 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |