Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roly Workwear , Trousers Enix , Navy Blue 55 , Fluor Yellow 221 ,38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roly Workwear , Trousers Enix , Navy Blue 55 , Fluor Yellow 221 ,38
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000353480
Hersteller:
     Roly Workwear
Herst.-Nr.:
     HV9321- 92013
EAN/GTIN:
     8434344748687
Suchbegriffe:
Warnbundhose
Warnhose
Warnschutz-Bundhose
Warnschutzbundhose
Gefütterte lange Hose mit High Visibility und mehreren Taschen | Kombiniert in zwei Farben und mit reflektierenden Bändern | Kontrastierende, fluoreszierende Details an den Taschen | Innenfutter aus Fleece | Verstellbarer Gummibund am Rücken | Zwei Vordertaschen | Zwei Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss | Zwei seitliche Taschen mit Patte und Klettverschluss | CE-Zertifizierung gemäß den Normen: EN ISO 13688:2013 und EN ISO 20471:2013/A1:2016, Klasse I: 55221 - 55223 - 52221 - 23221 | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Größe:
38
Materialzusammensetzung:
80% Polyester / 20% Baumwolle, Innen: 100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.