Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXFIT , Multicam Trucker Mesh Cap , Multicam , L/XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000353625
Hersteller:
     Flexfit
Herst.-Nr.:
     6511MC- 28598
EAN/GTIN:
     4053838969953
Suchbegriffe:
Freizeitkappe
Freizeitkappen
Kopfkappe Freizeit
Kopfkappen Freizeit
Transparentes Mesh auf der Rückseite | MultiCam®-Muster auf der Vorderseite und dem Schirm | Visier vorgebogen und mit Ziernähten abgesteppt | Flexfit-Technologie | Die Multicam Trucker Mesh Cap besteht aus Polyester und Baumwolle mit einem geringen Anteil an Elastan
Weitere Informationen:
Größe:
L/XL
Materialzusammensetzung:
Material 1: 98% Baumwolle / 2% Elasthan, Material 2: 95% Polyester / 5% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Trucker-Cap, Truckerkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.