| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000354719 Herst.-Nr.: SF531- 97134 EAN/GTIN: 5056375823961 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Regenerierte Baumwolle / recycelter Polyester | Angerautes Fleece-Material | Lockere Unisex-Passform | Eingesetzte Ärmel | Überschnittener Schultern | Droptail-Saum – vorne geschwungen, hinten länger | Ripp-Bündchen | Nackenband und Kapuzenfutter in Single-Jersey-Qualität | Farblich abgestimmte Kordelzüge | Kangorootasche | Ton-in-Ton-Steppnähte | Kein Marken-Etikett vorhanden | Wiederverwertbare, verschließbare Beutel – zu 100% aus recyceltem Kunststoff Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gramatur: | 260 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |