| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000355647 Herst.-Nr.: JH021- 39341 EAN/GTIN: 5056670007899 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ringgesponnene Baumwolle | Standard-Passform | Schwerer Kapuzenpulli | Überkreuz-Nackendetail | Doppellagige Kapuze mit drei Segmenten | Flache Zugkordeln | Daumenlöcher an Ärmelbündchen | Kängurutasche | Gebürstetes Innenvlies | Gerippte Ärmelabschlüsse und Saum | Zwillingsnadelstich-Detail | 100% Baumwollobermaterial | Abreißetikett Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 70% Baumwolle / 30% Polyester (Charcoal (Heather): 52% Baumwolle / 48% Polyester), (Heather Grey, Black Smoke: 65% Baumwolle / 35% Polyester) | Gramatur: | 330 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |