| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000357040 Herst.-Nr.: FUN- 42639 EAN/GTIN: 4262443891195 |
| |
|
| | |
| Kinder Warnweste mit Tiermotiven | Bauchpartie der Tiere bietet eine leicht zu bedruckende Fläche | Segmentierte Reflexstreifen in Form von Tierfährten | Praktischer Klettverschluss seitlich und an der Schulter | Zertifiziert nach EN 17353 Weitere Informationen: | | Größe: | XXS (3/4 Jahre) | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 120 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 4,73* | € 7,60* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 5,75* | € 8,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|