| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000358366 Herst.-Nr.: TRA753- 79163 EAN/GTIN: 5063019694115 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Softshell-Stretchmaterial, innen warm angeraut | Wind- und wasserabweisendes Material | Stretch-Bündchen an Kragen, Bündchen und Saum | Zwei tief sitzende Reißverschlusstaschen und 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, mit Reißverschluss-Abdeckung innen | Reflektierendes Druckdetail | Raum für Dekoration im Brustbereich | Aus recycelten Materialien Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 96% Polyester / 4% Elasthan | Gramatur: | 260 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |