Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regatta Professional , E-volve Unisex Thermal Hybrid Bodywarmer , Ash (Heather) , Black ,XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regatta Professional , E-volve Unisex Thermal Hybrid Bodywarmer , Ash (Heather) , Black ,XXL
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000358457
Hersteller:
     Regatta
Herst.-Nr.:
     TRA905- 79756
EAN/GTIN:
     5063019694740
Suchbegriffe:
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Kälteweste
Leichtes 20d-Polyamid-Gewebe (37 g/m²) mit wasserabweisender Beschichtung | Extol-Stretch-Gewebe (235 g/m²) mit warmer gestrickter Rückseite | 100% recycelte Warmloft-Isolierung | Stretch-Einfassung an Ärmeln, Saum und Kragen | Zwei tief sitzende Reißverschlusstaschen und 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, mit Reißverschluss-Abdeckung innen | Reflektierendes Druckdetail | Raum für Dekoration im Brustbereich | Aus recycelten Materialien
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Materialzusammensetzung:
90% Polyester / 10% Elasthan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.