Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regatta Professional , E-volve Unisex Knit Effect Stretch Bodywarmer , Classic Red , Black ,S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regatta Professional , E-volve Unisex Knit Effect Stretch Bodywarmer , Classic Red , Black ,S
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000358523
Hersteller:
     Regatta
Herst.-Nr.:
     TRA914- 79838
EAN/GTIN:
     5063019695846
Suchbegriffe:
Stretchweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Polyester-Stretch (235 g/m²) melierter Fleecestoff (250 g/m²) mit Strickoptik | Warmes gestricktes Extol-Stretch-Gewebe | Stretch-Einfassung an Ärmeln, Saum und Kragen | Zwei tief sitzende Reißverschlusstaschen und 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, mit Reißverschluss-Abdeckung innen | Reflektierendes Druckdetail | Raum für Dekoration im Brustbereich | Aus recycelten Materialien
Weitere Informationen:
Größe:
S
Materialzusammensetzung:
90% Polyester / 10% Elasthan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.