| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000359131 Herst.-Nr.: KXCVR- 42962 EAN/GTIN: 4262443892192 |
| |
|
| | |
| Comfort 4-Reflexstreifen Warnweste mit extragroßen Druckflächen | Signalgelb und Signalorange: EN ISO 20471:2013/A1:2016 | Zwei 5 cm breite Reflexstreifen um den Körper | Zwei 5 cm breite Reflexstreifen über der Schulter | Größenverstellbar durch zwei Klettverschlüsse | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C | Mit EAN Barcode ausgestattet | Gebrauchsanweisung in den 24 Amtssprachen der EU | Einzeln in Polybeutel verpackt Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 120 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |