| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000359477 Herst.-Nr.: TRA788- 79241 EAN/GTIN: 5020436719265 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Softshell-Stretch Material, innen warm angeraut | Dauerhaft wasserabweisende Ausstattung | Windbeständiges und schnell trocknendes Material | Superweicher Griff | Leichtgewichtig mit sehr hohem Tragekomfort | Zwei tief angesetzte Reißverschluss-Taschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss | Verstellbarer Gummizug im Saum Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 5XL | Materialzusammensetzung: | 96% Polyester / 4% Elasthan | Gramatur: | 270 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |