Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HRM , Men´s Luxury Roundneck Tees , Sky Blue , 6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HRM , Men´s Luxury Roundneck Tees , Sky Blue , 6XL
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000359915
Hersteller:
     HRM
Herst.-Nr.:
     101- 32848
EAN/GTIN:
     4251478234176
Ringgesponnene, gekämmte Bio-Baumwolle | Single Jersey | Rundhals | Modischer, körperbetonter Schnitt | Seitennähte | Schulter-zu-Schulter Nackenband, verstärkt durch Doppelnähte | Ohne Label | Gewebtes Fair4All Flaglabel in der linken Seitennaht | Waschbar bis 60 °C und für Industriewäsche geeignet | Einlaufvorbehandelt und Antipilling | BSCI zertifizierte Produktion
Weitere Informationen:
Größe:
6XL
Materialzusammensetzung:
100% Baumwolle (Grey Melange: 90% Baumwolle / 10% Viskose)
Gramatur:
160 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.