| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000360111 Herst.-Nr.: 301- 33846 EAN/GTIN: 4251478204575 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ringgesponnenes, robustes Doppel-Piqué | Modischer, körperbetonter Schnitt | Verstärktes Nackenband und Seitenschlitze | Kragen und Ärmelabschluss aus 1x1 Ripp-Strick | 3-Knopfleiste (Ton-in-Ton) | Ersatzknopf | Ohne Label | Gewebtes Fair4All Flaglabel in der linken Seitennaht | Einlaufvorbehandelt und Antipilling | Waschbar bis 60 °C und für Industriewäsche geeignet | BSCI zertifizierte Produktion Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle | Gramatur: | 220 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |