| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000360689 Herst.-Nr.: NN610- 68091 EAN/GTIN: 05056578060248 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 33% recycelter Polyester | Atmungsaktiver Vier-Wege-Stretch für Bewegungsfreiheit und ganztägigen Tragekomfort | Strapazierfähig, knitterfrei und pflegeleicht | Bund mit elastischem Kordelzug und angedeutetem Hosenschlitz | Mehrere Taschen, die für Handys geeignet sind, und Taschen mit Reißverschluss | Knöchel mit Rippstrick-Bündchen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 75% Polyester / 19% Viskose / 6% Elasthan | Gramatur: | 210 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |