| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000361108 Herst.-Nr.: BG870- 3169 EAN/GTIN: 5056514007627 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 100% recyceltes 600D-Polyester | Wasserabweisendes Gewebe | Minimalistisches Design | Magnetischer Rolltop-Verschluss | Gepolstertes Laptop-Fach, kompatibel für Geräte bis zu 15,6 Zoll | Außentasche für einfachen Zugriff auf das interne Laptop-Fach | Seitliche Reißverschlusstasche für Flasche/Regenschirm | Außentasche mit Reißverschluss auf der Vorderseite | Einstecktasche innen | Gepolstertes Rückenteil aus Air-Mesh | Gleichfarbige PU-Reißverschlussschieber | Gepäckgurt hinten | Gepolsterte, verstellbare Schulterriemen aus Netzstoff | Abreißetikett Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 50 x 40 x 13 cm | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, ecospruce laptop-rucksack 15,6", laptop rucksack, laptop-rucksack 15" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |