Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Onna by Premier , Relentless Men´s Onna-Stretch Cargo Pant , Exact Black , M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Onna by Premier , Relentless Men´s Onna-Stretch Cargo Pant , Exact Black , M
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000361367
Hersteller:
     Onna by Premier
Herst.-Nr.:
     NN500- 68017
EAN/GTIN:
     05056578059433
Suchbegriffe:
Cargo-Hose
Cargohose
cargohose schwarz
cargohose
33% recycelter Polyester | Atmungsaktiver Vier-Wege-Stretch für Bewegungsfreiheit und ganztägigen Tragekomfort | Strapazierfähig, knitterfrei und pflegeleicht | Bund mit Knöpfen, Kordelzug und Reißverschluss am Hosenschlitz | Mehrere Münzen- und Reißverschlusstaschen, die auch für Handys geeignet sind | Schlitze am Saum für Bewegungsfreiheit
Weitere Informationen:
Größe:
M
Materialzusammensetzung:
75% Polyester / 19% Viskose / 6% Elasthan
Gramatur:
210 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.