| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000361423 Herst.-Nr.: NN370- 68011 EAN/GTIN: 05056578059273 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 50% recyceltes Nylon | Atmungsaktiver Vier-Wege-Stretch für Bewegungsfreiheit und ganztägigen Tragekomfort | Strapazierfähig, knitterfrei und pflegeleicht | Hergestellt aus recyceltem Nylon | Nahtloser Körper mit einzigartigem Jacquardmuster Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XS | Materialzusammensetzung: | 100% Nylon (Grey Heather+Navy Heather: 80% Nylon / 20% Polyester) | Gramatur: | 170 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |