| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000361713 Herst.-Nr.: CA0428- 86528 EAN/GTIN: 8434344002055 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funktions-T-Shirt aus 50% recyceltem Polyester, Waffle Interlock, Control-Dry | Rundhalsausschnitt mit passenden verdeckten Nähten | Passende Overlock-Naht am Armausschnitt und am Ärmeleinsatz | ECO-Logo am Ärmel (nicht abtrennbar) | Herausreißbares Label im Nacken | White sublimierbar | Waffel-Interlock Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 135 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |