Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regatta Professional , E-volve Unisex Knit Effect Stretch Midlayer Jacket , Mineral Grey , Ash (Heather) ,S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regatta Professional , E-volve Unisex Knit Effect Stretch Midlayer Jacket , Mineral Grey , Ash (Heather) ,S
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000362091
Hersteller:
     Regatta
Herst.-Nr.:
     TRF720- 79074
EAN/GTIN:
     5063019721040
Polyester-Stretch (235 g/m²), melierter Fleecestoff (250 g/m²) mit Strickoptik | Warmes gestricktes Extol-Stretch-Gewebe | Stretch-Bündchen an Kragen, Bündchen und Saum | Zwei tief sitzende Reißverschlusstaschen und 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, mit Reißverschluss-Abdeckung innen | Reflektierendes Druckdetail | Raum für Dekoration im Brustbereich | Aus recycelten Materialien
Weitere Informationen:
Größe:
S
Materialzusammensetzung:
90% Polyester / 10% Elasthan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.