| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000362092 Herst.-Nr.: TRF720- 79075 EAN/GTIN: 5063019721057 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Polyester-Stretch (235 g/m²), melierter Fleecestoff (250 g/m²) mit Strickoptik | Warmes gestricktes Extol-Stretch-Gewebe | Stretch-Bündchen an Kragen, Bündchen und Saum | Zwei tief sitzende Reißverschlusstaschen und 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, mit Reißverschluss-Abdeckung innen | Reflektierendes Druckdetail | Raum für Dekoration im Brustbereich | Aus recycelten Materialien Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 90% Polyester / 10% Elasthan |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |