Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karlowsky , Damen Workwear Poloshirt Modern-Flair , White , XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Workwear Poloshirt Modern-Flair, aus nachhaltigem Material , GR. 2XL ,
Damen Workwear Poloshirt Modern-Flair, aus nachhaltigem Material , GR. 2XL ,
Damen Workwear Poloshirt Modern-Flair, aus nachhaltigem Material , GR. 2XL ,
Damen Workwear Poloshirt Modern-Flair, aus nachhaltigem Material , GR. 2XL ,
Damen Workwear Poloshirt Modern-Flair, aus nachhaltigem Material , GR. 2XL ,
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000362414
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     PF 6- 46120
EAN/GTIN:
     4040857068309
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Jersey-Piqué, 220 g/m² | Pflegeleicht, form- und waschbeständig, nachhaltig | Polyesteranteil aus recyceltem Plastik | Stretch-Anteil garantiert optimale Bewegungsfreiheit und angenehmen Tragekomfort auch in herausfordernden Arbeitsumgebungen | he (Weiß: 95°C waschbar, trocknergeeignet / Farbig: 60°C waschbar, trocknergeeignet | Leicht tailliert geschnitten | Gestrickter Polokragen mit Necktape | Gestricktes Ärmelbündchen | Doppelnähte | 3 kontrastfarbige Knöpfe | Seitliche Schlitze am Saum | Grüner Knopf zertifiziert, www.g-k.eu/karlowsky
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Materialzusammensetzung:
51% Polyester / 47% Baumwolle / 2% Elasthan
Gramatur:
220 g/m²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
180
€ 4,95*
ab € 14,59*
€ 20,42*
Lager 95JCC
5
€ 5,99*
ab € 14,61*
€ 20,60*
Preise: Lager 95JCC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 95JCC
Versand: Lager 95JCC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.