| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000362518 Herst.-Nr.: KS 65- 45931 EAN/GTIN: 4040857057471 |
| |
|
| | |
| Köpergewebe, 150 g/m² | Waschecht, pflegeleicht, nachhaltig | Mit V-Ausschnitt und kurzen Ärmeln | Polyesteranteil aus recyceltem Plastik | Besonders leichter Stoff für ein angenehmes Tragegefühl im Berufsalltag | Waschbarkeit bei 95°C | Gerade geschnitten | 2 aufgesetzte Seitentaschen mit 1 verdeckter Innentasche | 1 Schlaufe in der Seitentasche zur Befestigung einer Schlüsselkette | 1 aufgesetzte Brusttasche links mit Stiftfach | Grüner Knopf zertifiziert, www.g-k.eu/karlowsky Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gramatur: | 150 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,40* | € 19,92* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 13,96* | € 20,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|