Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karlowsky , Herren-Schlupfkasack Essential , White , 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzarm Herren-Schlupfkasack Essential, aus nachhaltigem Material , GR. 5XL ,
Kurzarm Herren-Schlupfkasack Essential, aus nachhaltigem Material , GR. 5XL ,
Kurzarm Herren-Schlupfkasack Essential, aus nachhaltigem Material , GR. 5XL ,
Kurzarm Herren-Schlupfkasack Essential, aus nachhaltigem Material , GR. 5XL ,
Kurzarm Herren-Schlupfkasack Essential, aus nachhaltigem Material , GR. 5XL ,
Kurzarm Herren-Schlupfkasack Essential, aus nachhaltigem Material , GR. 5XL ,
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000362522
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     KS 65- 45935
EAN/GTIN:
     4040857057532
Suchbegriffe:
Schlupfjacke
Schlupfkasack
Schlupfkasak
schlupfjacke weiß
Köpergewebe, 150 g/m² | Waschecht, pflegeleicht, nachhaltig | Mit V-Ausschnitt und kurzen Ärmeln | Polyesteranteil aus recyceltem Plastik | Besonders leichter Stoff für ein angenehmes Tragegefühl im Berufsalltag | Waschbarkeit bei 95°C | Gerade geschnitten | 2 aufgesetzte Seitentaschen mit 1 verdeckter Innentasche | 1 Schlaufe in der Seitentasche zur Befestigung einer Schlüsselkette | 1 aufgesetzte Brusttasche links mit Stiftfach | Grüner Knopf zertifiziert, www.g-k.eu/karlowsky
Weitere Informationen:
Größe:
5XL
Materialzusammensetzung:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gramatur:
150 g/m²
Weitere Suchbegriffe: schlupfjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
77
€ 4,95*
ab € 14,07*
€ 20,28*
Lager 95JCC
12
€ 5,99*
ab € 14,15*
€ 20,46*
Preise: Lager 95JCC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 95JCC
Versand: Lager 95JCC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.